Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 4,8x 70 -C Stahl geh.galv.verz. 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000224472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145860130048070
EAN/GTIN:
     4043952767610
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8x 70 -C VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14586.013
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Senkkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund, C = mit Spitze
Form:
Form C
Ø:
4,8 mm
Norm:
ISO 14586
Werkstoff:
Stahl, geh.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8500
250
€ 4,30*
ab € 0,033*
€ 0,049*
6 Tage
12250
250
€ 5,99*
ab € 0,0373*
€ 0,0531*
7 Tage
8750
250
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0535*
Lager 4BULW
8575
250
€ 5,59*
ab € 0,0385*
€ 0,0541*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0405*
€ 0,0561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.