Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 14583 ISR M2x10 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000223995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10156791
EAN/GTIN:
     4051426241122
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,23 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 14583 m.Innensechsrund
Hauptmerkmal:
M 2 x 10
Ausf�hrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 14583 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 2 x 10 VE=S (2000 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � Gruppencode 14583.410� Normart ISO 14583
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12000
2000
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,00551*
€ 0,00776*
2 Tage
9800
2000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00629*
€ 0,00874*
Lager 8760
14000
2000
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,00651*
€ 0,00902*
4 Tage
14000
2000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,00681*
€ 0,00992*
1 Tag
14000
2000
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,00724*
€ 0,00992*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Kartonagen
€ 0,00902*
€ 0,01073
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,00893*
€ 0,01063
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,00845*
€ 0,01006
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,00806*
€ 0,00959
pro Kartonage
ab 40000 Kartonagen
€ 0,00775*
€ 0,00922
pro Kartonage
ab 6000000 Kartonagen
€ 0,00651*
€ 0,00775
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00651* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2000 Kartonagen ( entspricht € 18,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.