Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 14583 ISR M2x10 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000223995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145834100020010
EAN/GTIN:
     4051426241122
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
ISO 14583 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 2 x 10 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14583.410 · Normart: ISO 14583
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechsrund
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 14583
Werkstoff:
4,8
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, din 7985 torx, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12000
2000
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,00551*
€ 0,00776*
3 Tage
9800
2000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00629*
€ 0,00874*
8 Tage
14000
2000
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,00651*
€ 0,00902*
5 Tage
14000
2000
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,00681*
€ 0,00992*
Lager 1498
14000
2000
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,00724*
€ 0,00992*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Kartonagen
€ 0,00992*
€ 0,0118
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,00982*
€ 0,01169
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,00934*
€ 0,01111
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,00887*
€ 0,01056
pro Kartonage
ab 40000 Kartonagen
€ 0,00851*
€ 0,01013
pro Kartonage
ab 6000000 Kartonagen
€ 0,00724*
€ 0,00862
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00724* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 2000 Kartonagen ( entspricht € 19,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.