| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000223051 Herst.-Nr.: 10147224 EAN/GTIN: 4043952694602 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,03 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | EN 14399-6 rund | Hauptmerkmal: | 12 (13x24x3) | Ausführung: | Stahl 300 HV feuerverzinkt | Artikellangtext: | EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 12 (13x24x3) VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 12mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 14399.024· Normart EN 14399· Oberfläche feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,00* | ab € 0,0669* | € 0,1045* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0765* | € 0,1082* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,0695* | € 0,1212* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,0977* | € 0,1528* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 0,102* | € 0,159* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|