Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-6 12 FEUER VZ HV-P-Scheiben, Stahl, 300 feuerverzinkt, 12 (13x24x3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-6_AK.JPG
E14399-6_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-6 12 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-6 12 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952694602
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -P- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 12 (13x24x3) VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: Stahl 300 HV
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Weitere Suchbegriffe: EN14399-6 12 FEUER VZ, 501EN14399-6 12 FEUER VZ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,0666*
€ 0,1046*
Lager 8670
4198
200
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1093*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,0697*
€ 0,1213*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,0979*
€ 0,153*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,102*
€ 0,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.