Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe EN 14399-6 rund 12 (13x24x3) Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe EN 14399-6 rund 12 (13x24x3) Sta
Scheibe EN 14399-6 rund 12 (13x24x3) Sta
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-109808
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990240120000
EAN/GTIN:
     4043952694602
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 12 (13x24x3) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 12mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 14399.024· Normart EN 14399· Oberfläche feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
13 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Marke:
PEINER
Ausführung:
Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe, Kugelscheibe, Reyher, Unterlegscheiben, Kegelpfanne, Unterlegscheibe, 8000223051
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,0666*
€ 0,1046*
7 Tage
4198
200
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1093*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,0697*
€ 0,1213*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,0979*
€ 0,153*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,102*
€ 0,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.