| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000222938 Herst.-Nr.: XM5EU EAN/GTIN: 4043952612668 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,2 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 13337 geschlitzt | Hauptmerkmal: | 6 x 60 | Ausführung: | Federstahl leichte Ausf. | Artikellangtext: | ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · leichte Ausführung - Abmessung: 6 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 13337.000· Normart ISO 13337· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0714* | € 0,1049* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0763* | € 0,1056* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0841* | € 0,1167* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0864* | € 0,119* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,09* | € 0,1245* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|