Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifthülse 6 x 60 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifthülse 6 x 60 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Spannstifthülse 6 x 60 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413424
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     133370000060060
EAN/GTIN:
     4043952612668
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstifthülse ISO 13337 geschlitzt 6x 60 Federstahl leichte Ausf. 100 Stück ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · leichte Ausführung - Abmessung: 6 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 13337.000· Normart: ISO 13337· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
133370000060060
Werksnummer:
8000222938
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 60
Norm:
ISO 13337 geschlitzt
Produktart:
Spannstifthülse
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0714*
€ 0,1068*
7 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,0767*
€ 0,1076*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,0798*
€ 0,1145*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,0837*
€ 0,119*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0905*
€ 0,1268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.