| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000220448 Herst.-Nr.: 10188178 EAN/GTIN: 4043952590577 |
| |
|
| | |
| Spannstift ISO 8752 geschlitzt 28x 40 Federstahl schwere Ausf. 10 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 113 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8752 geschlitzt | Hauptmerkmal: | 28 x 40 | Ausführung: | Federstahl schwere Ausf. | Artikellangtext: | ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 28 x 40 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08752.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 4,4984* | € 6,1452* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,87* | € 6,24* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 5,0134* | € 6,4234* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 5,0434* | € 6,4234* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,9435* | € 6,4893* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,0134* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 64,234* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|