Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 28 x 40 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 28 x 40 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 28 x 40 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413961
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520000280040
EAN/GTIN:
     4043952590577
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 28x 40 Federstahl schwere Ausf. 10 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 28 x 40 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520000280040
Werksnummer:
8000220448
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,113000
Gewicht brutto Kg:
0,113000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
28 x 40
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 4,4784*
€ 6,0752*
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 4,87*
€ 6,19*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,926*
€ 6,3049*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 5,0556*
€ 6,4156*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,1259*
€ 7,7359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,3049*
€ 7,50283
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1304*
€ 7,29518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,786*
€ 6,88534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,636*
€ 6,70684
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,516*
€ 6,56404
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,926*
€ 5,86194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,049* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.