| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000220106 Herst.-Nr.: 10189850 EAN/GTIN: 4043952587065 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,29 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8752 geschlitzt | Hauptmerkmal: | 2 x 20 | Ausführung: | Federstahl schwere Ausf. | Artikellangtext: | ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 20 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08752.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00977* | € 0,01432* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0105* | € 0,0146* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,011* | € 0,015* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0114* | € 0,0157* | | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0176* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|