Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift ISO 8752 geschlitzt 2x 20 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000220106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087520000020020
EAN/GTIN:
     4043952587065
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 20 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 8752
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00977*
€ 0,01432*
5 Tage
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0146*
Lager 4BULW
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,011*
€ 0,015*
6 Tage
6000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0114*
€ 0,0157*
9 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.