| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219968 Herst.-Nr.: 10094895 EAN/GTIN: 4051426630667 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,08 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8750 | Hauptmerkmal: | 6 x 45 | Ausführung: | Federstahl Regelausf. | Artikellangtext: | ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 6 x 45 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08750.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift 6x45, prymstift, reyher din 7343 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0807* | € 0,1147* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0883* | € 0,1192* | | | | | 8 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0909* | € 0,1215* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0948* | € 0,1268* | | | | | | 13 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,1106* | € 0,1446* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 31,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|