Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 6 x 45 ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 6 x 45 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 6 x 45 ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413798
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087500000060045
EAN/GTIN:
     4051426630667
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift ISO 8750 6x 45 Federstahl Regelausf. 250 Stück ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 6 x 45 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08750.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087500000060045
Werksnummer:
8000219968
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 45
Norm:
ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,0809*
€ 0,1151*
Lager 1955
1250
250
€ 5,99*
ab € 0,088*
€ 0,1196*
8 Tage
875
250
€ 5,59*
ab € 0,0908*
€ 0,1218*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0949*
€ 0,127*
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1106*
€ 0,1446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.