| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219905 Herst.-Nr.: 10143009 EAN/GTIN: 4051426227133 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,04 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8748 | Hauptmerkmal: | 6 x 30 | Ausführung: | Federstahl schwere Ausf. | Artikellangtext: | ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 30 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08748.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, din 7344 6x30, din 7344 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0716* | € 0,098* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,086* | € 0,1114* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0884* | € 0,1133* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,092* | € 0,118* | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,0968* | € 0,124* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|