Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 6 x 30 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 6 x 30 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Spiralspannstift 6 x 30 ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414946
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087480000060030
EAN/GTIN:
     4051426227133
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
Spiralspannstift ISO 8748 6x 30 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08748.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087480000060030
Werksnummer:
8000219905
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 30
Norm:
ISO 8748
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0716*
€ 0,098*
Lager 1955
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,086*
€ 0,1114*
7 Tage
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,0884*
€ 0,1133*
5 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,092*
€ 0,118*
11 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,0968*
€ 0,124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 55,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.