| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219547 Herst.-Nr.: 10143113 EAN/GTIN: 4043952585078 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,35 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8745 | Hauptmerkmal: | 4 x 14 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 14 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08745.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1158* | € 0,1679* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1265* | € 0,1738* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1312* | € 0,1772* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,137* | € 0,185* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1453* | € 0,1963* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|