Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passkerbstift ISO 8745 4x 14 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087450000040014
EAN/GTIN:
     4043952585078
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
ISO 8745 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 4 x 14 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08745.000
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Passkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 8745
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,1168*
€ 0,1689*
6 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,1265*
€ 0,1758*
Lager 4BULW
8 Tage
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,1302*
€ 0,1792*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,137*
€ 0,186*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1463*
€ 0,1983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1612*
€ 0,19183
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.