| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219438 Herst.-Nr.: 10108668 EAN/GTIN: 4043952583470 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,64 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8744 | Hauptmerkmal: | 10 x 20 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 10 x 20 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08744.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, DIN 1474, DIN 1474 Steckkerbstift, DIN EN ISO 8741, ISO 8741, Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, reyher din 1474 st 10x20, passstifte, din 1474 stahl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,7583* | € 2,4057* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,9203* | € 2,4893* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,9582* | € 2,5082* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,9746* | € 2,5246* | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,2046* | € 2,8046* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 63,115* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|