Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 10 x 20 ISO 8744 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 10 x 20 ISO 8744 Stahl
Kegelkerbstift 10 x 20 ISO 8744 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408955
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087440000100020
EAN/GTIN:
     4043952583470
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift ISO 8744 10x 20 Stahl 25 Stück ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 10 x 20 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087440000100020
Werksnummer:
8000219438
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011640
Gewicht brutto Kg:
0,011640
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 20
Norm:
ISO 8744
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 1,7483*
€ 2,3657*
Lager 1955
400
25
€ 5,99*
ab € 1,9203*
€ 2,4593*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,9746*
€ 2,5046*
8 Tage
280
25
€ 5,59*
ab € 1,9546*
€ 2,5046*
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,2146*
€ 2,7846*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4593*
€ 2,92657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3898*
€ 2,84386
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2603*
€ 2,68976
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1903*
€ 2,60646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0903*
€ 2,48746
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9203*
€ 2,28516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 61,4825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.