| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219421 Herst.-Nr.: 10144287 EAN/GTIN: 4043952583210 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17,43 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8744 | Hauptmerkmal: | 6 x 80 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 6 x 80 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08744.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, DIN 1474, DIN 1474 Steckkerbstift, DIN EN ISO 8741, ISO 8741, Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, din 1474 stahl, passstifte, din 1474 6x1202.9001 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,7837* | € 1,0214* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,8557* | € 1,0541* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,8954* | € 1,0954* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,9579* | € 1,1679* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,982* | € 1,192* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 109,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|