Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift ISO 8744 6x 80 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087440000060080
EAN/GTIN:
     4043952583210
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 6 x 80 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08744.000
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8744
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,7837*
€ 1,0214*
5 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,8557*
€ 1,0541*
Lager 4BULW
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,8798*
€ 1,0798*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,8854*
€ 1,0954*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,982*
€ 1,202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0798*
€ 1,28496
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0698*
€ 1,27306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0098*
€ 1,20166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9898*
€ 1,17786
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8798*
€ 1,04696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.