Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 8734 8 m6x 45 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218725
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10144961
EAN/GTIN:
     4051427216532
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,7 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8734
Hauptmerkmal:
8 m6 x 45
Ausführung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikellangtext:
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 8 m6 x 45 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08734.001
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,2032*
€ 0,2853*
8 Tage
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,2276*
€ 0,2976*
100
€ 4,90*
ab € 0,217*
€ 0,298*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2375*
€ 0,3175*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2734*
€ 0,3534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2875*
€ 0,34213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2675*
€ 0,31833
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.