| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000217401 Herst.-Nr.: 79859249040010 EAN/GTIN: 4043952553923 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,79 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | M 4 x 10 -H | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 10 -H VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07985.924· Normart DIN 7985 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, reyher din 7985 a2 4x10, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0198* | € 0,0301* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0214* | € 0,0306* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0256* | € 0,0361* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0404* | € 0,0563* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0435* | € 0,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|