Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube DIN 7982 ISR/Spitze 4,2x13 -C-T20 Stahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000215926
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     79820160042013
EAN/GTIN:
     4043952540671
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,16 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze
Hauptmerkmal:
4,2 x 13 -C-T20
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 13 -C-T20 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07982.016
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00836*
€ 0,01242*
5 Tage
40000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00929*
€ 0,01312*
17 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00846*
€ 0,01312*
7 Tage
28000
1000
€ 5,59*
ab € 0,00963*
€ 0,01352*
Lager 8760
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,01011*
€ 0,01399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01399*
€ 0,01665
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01393*
€ 0,01658
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01306*
€ 0,01554
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01261*
€ 0,01501
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01215*
€ 0,01446
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01011*
€ 0,01203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.