| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1672857 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 79820160042013 EAN/GTIN: 4043952540671 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 13 -C-T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07982.016 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 Stück - S | Länge: | 13 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Senk-Blechschrauben, ISR = Innensechsrund C = mit Spitze | Form: | Form C-ISR | Ø: | 4,2 mm | Norm: | DIN 7982 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso14586 4.2x 13, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 stahl, Blechschrauben, Reyher, Schraube, Kappenschrauben, Schrauben, 8000215926 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00837* | € 0,01243* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00924* | € 0,01313* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00848* | € 0,01313* | | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00969* | € 0,01351* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,01001* | € 0,01394* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|