Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 4,2 x 13 -C-T20 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkblechschraube 4,2 x 13 -C-T20 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani
Senkblechschraube 4,2 x 13 -C-T20 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412678
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079820160042013
EAN/GTIN:
     4043952540671
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senkblechschraube DIN 7982 ISR/Spitze 4,2x13 -C-T20 Stahl galv.verz. 1000St. ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 13 -C-T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079820160042013
Werksnummer:
8000215926
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,2 x 13 -C-T20
Norm:
DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0113*
€ 0,0157*
5 Tage
30
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,29*
€ 12,15*
Lager 1955
42
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,26*
€ 12,83*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 10,08*
€ 13,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 14,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.