Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 7978/ISO 8736 Innengewinde A 10x 100 Stahl Kegel 1:50 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000214796
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     79780010100100
EAN/GTIN:
     4043952532690
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Weitere Informationen:
Gewicht:
67,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde
Hauptmerkmal:
A 10 x 100
Ausführung:
Stahl Kegel 1:50
Artikellangtext:
DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 10 x 100 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07978.001
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,2361*
€ 1,8021*
6 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,3388*
€ 1,8288*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2641*
€ 1,8912*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,4169*
€ 1,941*
Lager 8760
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,4541*
€ 1,9641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9641*
€ 2,33728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9441*
€ 2,31348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8541*
€ 2,20638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7741*
€ 2,11118
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7041*
€ 2,02788
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4541*
€ 1,73038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,641* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.