Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift A 10 x 100 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift A 10 x 100 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Kegelstift A 10 x 100 DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407301
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079780010100100
EAN/GTIN:
     4043952532690
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Kegelstift DIN 7978/ISO 8736 Innengewinde A 10x 100 Stahl Kegel 1:50 10 Stück DIN 7978 Stahl Ausführung A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 10 x 100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07978.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079780010100100
Werksnummer:
8000214796
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,067800
Gewicht brutto Kg:
0,067800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 10 x 100
Norm:
DIN 7978/ISO 8736 m.Innengewinde
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,2361*
€ 1,8121*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,3488*
€ 1,8488*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2541*
€ 1,9112*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,4169*
€ 1,961*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,4441*
€ 1,9741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,961*
€ 2,33359
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9039*
€ 2,26564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8069*
€ 2,15021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7469*
€ 2,07881
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6669*
€ 1,98361
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4169*
€ 1,68611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.