Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring DIN 7603 28x33x2 Kupfer 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000214160
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     76037010280033
EAN/GTIN:
     4043952518434
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 7603
Hauptmerkmal:
28 x33 x2
Ausführung:
Kupfer
Artikellangtext:
DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 28 x33 x2 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe · Durchmesser 28mm· Form Form A· Gruppencode 07603.701· Länge 33mm· Normart DIN 7603· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Kupfer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1570
100
€ 4,30*
ab € 0,1605*
€ 0,2199*
6 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,1731*
€ 0,2231*
5 Tage
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,1768*
€ 0,2285*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1627*
€ 0,2297*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1895*
€ 0,2395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2395*
€ 0,28501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2295*
€ 0,27311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2195*
€ 0,26121
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.