Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring 28 x33 x2 DIN 7603 Kupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachdichtring 28 x33 x2 DIN 7603 Kupfer
Flachdichtring 28 x33 x2 DIN 7603 Kupfer
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402153
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076037010280033
EAN/GTIN:
     4043952518434
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Flachdichtring DIN 7603 28x33x2 Kupfer 100 Stück DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 28 x33 x2 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser: 28mm· Form: Form A· Gruppencode: 07603.701· Länge: 33mm· Normart: DIN 7603· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076037010280033
Werksnummer:
8000214160
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
28 x33 x2
Norm:
DIN 7603
Produktart:
Flachdichtring
Ausfuehrung:
Kupfer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,03*
€ 20,87*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 15,22*
€ 20,96*
5 Tage
17
1
€ 4,90*
ab € 16,64*
€ 21,30*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 16,88*
€ 21,98*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 18,28*
€ 23,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,10*
€ 25,109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.