| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000214025 Herst.-Nr.: 75160150040008 EAN/GTIN: 4043952517826 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,95 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7516 Linsenkopf m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | EM 4 x 8 -H | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 7516 Stahl Form E-H galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Linsensenkkopf nach DIN 966 · KS -H - Abmessung: EM 4 x 8 -H VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07516.015· Normart DIN 7516 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 D Senkkopfschneidschraube, DIN 7516 D Senkkopfschraube, DIN 7516 D Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 D, Kreuzschraube DIN 7516 D, Schneidschraube DIN 7516 D, Senkkopfschneidschraube DIN 7516 D, Senkkopfschraube DIN 7516 D, Senkschraube DIN 7516 D, DIN 7516 E, DIN 7516 E Kreuzschlitzschraube, DIN 7516 E Kreuzschraube, DIN 7516 E Linsensenkkopfschraube, DIN 7516 E Schneidschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 E, Kreuzschraube DIN 7516 E, Linsensenkkopfschraube DIN 7516 E, Schneidschraube DIN 7516 E, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube 2,5 x 8, din 7516 e, linsenkopfschraube ph |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,00739* | € 0,01054* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 0,00825* | € 0,01102* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,0075* | € 0,01114* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8760 | | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | € 7,99* | ab € 0,00863* | € 0,01154* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 2000 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 0,00891* | € 0,01208* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8760 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 23,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8760 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8760 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|