Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidschraube DIN 7516 LIKO PH EM 4x8-H Stahl galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075160150040008
EAN/GTIN:
     4043952517826
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516 Stahl Form E-H galvanisch verzinkt Gewinde-Schneidschrauben mit Linsensenkkopf nach DIN 966 · KS -H - Abmessung: EM 4 x 8 -H VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07516.015 · Normart: DIN 7516
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewinde-Schneidschrauben, E = Linsensenkkopf nach DIN 966 H
Form:
Form E-H
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7516
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00739*
€ 0,01054*
Lager 4BULW
2800
2000
€ 5,59*
ab € 0,00825*
€ 0,01102*
13 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0075*
€ 0,01114*
6 Tage
4000
2000
€ 7,99*
ab € 0,00863*
€ 0,01154*
5 Tage
4000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00891*
€ 0,01208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01102*
€ 0,01311
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01094*
€ 0,01302
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01042*
€ 0,0124
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01007*
€ 0,01198
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00957*
€ 0,01139
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00825*
€ 0,00982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 22,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.