| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000214007 Herst.-Nr.: 75160140060030 EAN/GTIN: 4043952517765 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,08 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7516 Senkkopf m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | DM 6 x 30 -H | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 7516 Stahl Form D-H galvanisch verzinkt Senk-Schneidschrauben mit Kopf nach DIN 965 · KS -H - Abmessung: DM 6 x 30 -H VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07516.014· Normart DIN 7516 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7516 D Senkkopfschneidschraube, DIN 7516 D Senkkopfschraube, DIN 7516 D Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7516 D, Kreuzschraube DIN 7516 D, Schneidschraube DIN 7516 D, Senkkopfschneidschraube DIN 7516 D, Senkkopfschraube DIN 7516 D, Senkschraube DIN 7516 D, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube 4x30 ph, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube 4x30 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,038* | € 0,051* | | | | | 13 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0357* | € 0,0529* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0398* | € 0,0563* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0439* | € 0,0584* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0468* | € 0,0621* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 31,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|