Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7516 D M6X30-H GAL VZ Senk-Schneidschraube, D, Stahl gehärtet, DM 6x30-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07516_D_H_AK.JPG
D07516_D_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7516 D M6X30-H GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7516 D M6X30-H GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952517765
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube
DIN 7516 Stahl Form D-H galvanisch verzinkt Senk-Schneidschrauben mit Kopf nach DIN 965, KS -H - Abmessung: DM 6 x 30 -H VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Form D-H Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 7516 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Form D-H
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7516
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0507*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0356*
€ 0,054*
5 Tage
8000
500
€ 4,30*
ab € 0,04*
€ 0,0563*
6 Tage
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,0436*
€ 0,0583*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0467*
€ 0,0619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.