Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7093-1 10 A 2 200 HV 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000211945
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     70939240100000
EAN/GTIN:
     4043952785966
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Weitere Informationen:
Gewicht:
11 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7093-1
Hauptmerkmal:
10
Ausführung:
A 2 200 HV
Artikellangtext:
ISO 7093-1 A 2 200 HV Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 10mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07093.924· Normart ISO 7093· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5750
250
€ 4,30*
ab € 0,0753*
€ 0,1069*
6 Tage
5250
250
€ 4,90*
ab € 0,0819*
€ 0,1091*
1 Tag
5600
250
€ 5,59*
ab € 0,0845*
€ 0,1122*
5 Tage
8000
250
€ 5,99*
ab € 0,0883*
€ 0,117*
Lager 8760
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0955*
€ 0,1238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 30,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.