Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 10 ISO 7093-1 A 2 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 10 ISO 7093-1 A 2 200 HV
Unterlegscheibe 10 ISO 7093-1 A 2 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403058
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070939240100000
EAN/GTIN:
     4043952785966
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093-1 10 A 2 200 HV 250 Stück ISO 7093-1 A 2 200 HV Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.924· Normart: ISO 7093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070939240100000
Werksnummer:
8000211945
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Norm:
ISO 7093-1
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 2 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5500
250
€ 4,30*
ab € 0,0753*
€ 0,1069*
6 Tage
5500
250
€ 4,90*
ab € 0,0818*
€ 0,1089*
Lager 1955
7750
250
€ 5,99*
ab € 0,088*
€ 0,1184*
8 Tage
5425
250
€ 5,59*
ab € 0,0912*
€ 0,1205*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,095*
€ 0,1258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.