Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7093-1 10 A 2 200 HV 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000211945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070939240100000
EAN/GTIN:
     4043952785966
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 A 2 200 HV Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 10 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07093.924 · Normart: ISO 7093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10,5 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Flache Scheiben, große Reihe, Produktklasse A
Stärke:
2,5 mm
Werkstoff:
A 2 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5750
250
€ 4,30*
ab € 0,0751*
€ 0,1072*
6 Tage
5750
250
€ 4,90*
ab € 0,082*
€ 0,1093*
Lager 4BULW
5600
250
€ 5,59*
ab € 0,0842*
€ 0,1141*
5 Tage
8000
250
€ 5,99*
ab € 0,0878*
€ 0,1186*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0946*
€ 0,126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 28,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.