| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000210626 Herst.-Nr.: 70499260035013 EAN/GTIN: 4051426180698 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,05 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | C 3,5 x 13 -H | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ISO 7049 A 2 Form C-H Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,5 x 13 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07049.926 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, reyher din 7981 form c a2 3,5x13 ph, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 a2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00825* | € 0,01207* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00914* | € 0,01263* | | | | | 15 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0108* | € 0,0148* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0127* | € 0,0175* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0138* | € 0,0186* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|