| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000208659 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 69249400160000 EAN/GTIN: 4051426667717 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 37,8 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6924 m.Klemmteil | Hauptmerkmal: | M 16 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ~DIN 6924 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06924.940· Normart DIN 6924 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din982 m16 a4, din 6924, din 6924 a4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2986* | € 0,4786* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,3105* | € 0,5192* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,3565* | € 0,57* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,3665* | € 0,5765* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,3827* | € 0,6027* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,0675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|