Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6924 Sechskantmutter M 16, A 4 blank, mit Klemmteil und nichtmetall. Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6924 Sechskantmutter M 16, A 4 blank, mit Klemmteil und nichtmetall. Einsatz
DIN 6924 Sechskantmutter M 16, A 4 blank, mit Klemmteil und nichtmetall. Einsatz
DIN 6924 Sechskantmutter M 16, A 4 blank, mit Klemmteil und nichtmetall. Einsatz
DIN 6924 Sechskantmutter M 16, A 4 blank, mit Klemmteil und nichtmetall. Einsatz
Artikel-Nr.:
     5417F-p880862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426667717
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
~DIN 6924 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
3,78
s:
24
m:
14,1
d:
16
h:
18
Form:
A
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantmutter hohe Form
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
18
Durchmesser:
16
Norm:
6924
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2986*
€ 0,4686*
4 Tage
1475
25
€ 4,30*
ab € 0,3105*
€ 0,5192*
5 Tage
2050
25
€ 5,99*
ab € 0,3565*
€ 0,57*
2 Tage
1435
25
€ 5,59*
ab € 0,3665*
€ 0,5765*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,3827*
€ 0,6027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4686*
€ 0,55763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4086*
€ 0,48623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3986*
€ 0,47433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3686*
€ 0,43863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3486*
€ 0,41483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2986*
€ 0,35533
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.