| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-069249400160000 Herst.-Nr.: 069249400160000 EAN/GTIN: 4051426667717 |
| |
|
| | |
| ~DIN 6924 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, hohe Form - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.780 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din982 m16 a4, din 6924, din 6924 a4, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7040, M16, M 16, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM6924160, 06924.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2986* | € 0,4786* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,3105* | € 0,5192* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,3565* | € 0,57* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,3665* | € 0,5765* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,3827* | € 0,6027* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|