| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000207665 Herst.-Nr.: 69110000080000 EAN/GTIN: 4043952484159 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 61,6 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6911 6-kant m.Zapfen | Hauptmerkmal: | SW 8 M 10 | Ausführung: | Stahl vergütet geschwärzt | Artikellangtext: | DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 8 M 10 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06911.000· Normart DIN 6911 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 8mm, din 6911, imbusschlüssel 8mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,1766* | € 2,9951* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,8974* | € 3,7754* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 3,1558* | € 3,9073* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 3,2656* | € 4,0156* | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,699* | € 4,539* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 200,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|