Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 4 m6x 16 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000206442
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     63250000040016
EAN/GTIN:
     4051427175839
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,58 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 6325
Hauptmerkmal:
4 m6 x 16
Ausführung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikellangtext:
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06325.000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0229*
€ 0,0346*
4 Tage
6000
500
€ 4,30*
ab € 0,0239*
€ 0,0347*
18 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,026*
€ 0,0354*
8 Tage
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,0287*
€ 0,0386*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,03*
€ 0,0402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.