Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 3 m6x 20 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000206427
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     63250000030020
EAN/GTIN:
     4051427175662
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,11 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 6325
Hauptmerkmal:
3 m6 x 20
Ausführung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikellangtext:
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 3 m6 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06325.000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7500
500
€ 4,30*
ab € 0,0237*
€ 0,0343*
6 Tage
7500
500
€ 4,90*
ab € 0,0257*
€ 0,0351*
1 Tag
7350
500
€ 5,59*
ab € 0,0265*
€ 0,0363*
5 Tage
10500
500
€ 5,99*
ab € 0,0306*
€ 0,0366*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,028*
€ 0,0378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.