| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000205151 Herst.-Nr.: 47629200120050 EAN/GTIN: 4051426141286 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4762 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 12 x 50 | Ausführung: | A 2 (- 70) | Artikellangtext: | ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode 04762.920· Normart ISO 4762 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2778* | € 0,2778* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,20* | € 0,2819* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2571* | € 0,3471* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,313* | € 0,413* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,3419* | € 0,4519* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|