Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 -70 M 12 x 50 A 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-047629200120050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629200120050
EAN/GTIN:
     4051426141286
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.610 KGM
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 a2 m12 x 50, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m12, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M12x50, M 12 x 50, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM47621250, 04762.920
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,2778*
€ 0,2778*
Lager 214
200
100
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,2819*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2571*
€ 0,3471*
5 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,313*
€ 0,413*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3419*
€ 0,4519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2819*
€ 0,33546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2446*
€ 0,29107
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.