Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x 25 A 2 (- 70) 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000205095
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47629200080025
EAN/GTIN:
     4051426140722
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 8 x 25
Ausführung:
A 2 (- 70)
Artikellangtext:
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode 04762.920· Normart ISO 4762
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0498*
€ 0,0729*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0651*
€ 0,0888*
6 Tage
3600
200
€ 5,99*
ab € 0,0857*
€ 0,1144*
8 Tage
2520
200
€ 5,59*
ab € 0,0891*
€ 0,1196*
Lager 8760
unbekannt
200
€ 7,99*
ab € 0,0933*
€ 0,1244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.