Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 -70 M 8 x 25 A 2 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-047629200080025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629200080025
EAN/GTIN:
     4051426140722
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.500 KGM
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso4762 m8x25 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M8x25, M 8 x 25, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM4762825, 04762.920
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,065*
€ 0,0926*
Lager 214
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,00*
€ 14,47*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,99*
€ 22,88*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 18,65*
€ 25,03*
3 Tage
18
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 32,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.