| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000205043 Herst.-Nr.: 47629200050025 EAN/GTIN: 4051426140180 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4762 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 5 x 25 | Ausführung: | A 2 (- 70) | Artikellangtext: | ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode 04762.920· Normart ISO 4762 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0203* | € 0,0297* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0221* | € 0,0303* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0266* | € 0,0364* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0343* | € 0,0463* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0375* | € 0,0506* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|